LNMX 1608L-HF IC8250 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica za struženje pri visokem pomiku

Št. art.: 5508257
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5508257
    EAN/GTIN 7291075172584
    Številka proizvajalca 5508257
    L-število L24260 76

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk HF, polmer vogala (RE) 1,2 mm, smer (HAND) leva, dolžina rezalnega roba (L) 16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 14 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer HF
    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Smer (levo)
    • Dolžina rezalnega roba (L) 16 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,4 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 14 mm
    • Največja vrednost podajanje 2,4 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 1,5 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico