SLLNR 2525M-16HF FEEDTURN - tangencialni sistem za ″Fast Metal Removal″ pri postopkih vzdolžnega struženja - Fmax = 2,4 mm, Ap max = 2,4 mm.

Št. art.: 3602001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FEEDTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602001
    EAN/GTIN 7291075172515
    Številka proizvajalca 3602001
    L-število L23990 719

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Širina funkcije (WF) 30,2 mm
    • Dolžina glave (levo) 20 mm
    • Rezalna plotting height (MIID) LNMX 1608 R/L-HF
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 7,7 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 25 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico