LNMX 1608R-HF IC830 Tangencialno vpeta obračalna rezalna ploščica za struženje pri visokem pomiku

Št. art.: 3314634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3314634
EAN/GTIN 7291075172577
Številka proizvajalca 3314634
L-število L24260 38

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, HF, polmer vogala (RE) 1,2 mm, smer (HAND) desna, dolžina rezalnega roba (L) 16 mm, debelina rezalne ploščice (S) 14 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HF
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 16 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 14 mm
  • Največja vrednost podajanje 2,4 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,5 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 1,5 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico