SLLNL 16-16HF FEEDTURN - tangencialni sistem za ″Fast Metal Removal″ pri postopkih vzdolžnega struženja - Fmax = 2,4 mm, Ap max = 2,4 mm.

Št. art.: 3602248
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FEEDTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602248
    EAN/GTIN 7291075172553
    Številka proizvajalca 3602248
    L-število L23990 951

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 6 ″, dolžina glave (LH) 0,79″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 6″
    • Funkcionalna širina (WF): 1,2″
    • Dolžina glave (levo): 0,79″
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): 7,7 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 1″
    • Širina vpenjala (B): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico