E16 SDUCR-07 HEAD Izmenljive stružne glave za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za vpenjanje v držalo iz karbidne trdine

Št. art.: 3602211
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602211
    EAN/GTIN 7291075178234
    Številka proizvajalca 3602211
    L-število L23990 346

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, Dmin odcepljanja 20 mm, skupna dolžina (OAL) 200 mm, višina stebla (H) 15 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina funkcije (WF) 11 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 070201-PF
    • DMin, odcep 20 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 200 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -9 stopinj
    • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 29,7 mm
    • Višina vpenjala (H) 15 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico