E12 SDUCR-07 HEAD Izmenljive stružne glave za pozitivne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom, za vpenjanje v držalo iz karbidne trdine

Št. art.: 3601980
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601980
EAN/GTIN 7291075178210
Številka proizvajalca 3601980
L-število L23990 232

Opis

Opis:

Vrtalne palice, premer pobiranja na strani stroja (DCONMS) 12 mm, Dmin delitev 15,8 mm, skupna dolžina (OAL) 179 mm, višina stebla (H) 11 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 9 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) DCMT 070201-PF
  • DMin, odcep 15,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 179 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -9 stopinj
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 24,8 mm
  • Višina vpenjala (H) 11 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.