S-SDUCR 10-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3601974
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601974
EAN/GTIN 7291075093223
Številka proizvajalca 3601974
L-število L23990 1506

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,787″, skupna dolžina (OAL) 8 ″, višina vpenjala (H) 0,575″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,43″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,787″
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -8 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1-1/4″
  • Višina vpenjala (H): 0,575″

Ustreznih izdelkov

Vstavki