E-SDUCR 6-2 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za 55°-rombične obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom.

Št. art.: 3601952
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601952
EAN/GTIN 7291075093179
Številka proizvajalca 3601952
L-število L23990 1217

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,562″, skupna dolžina (OAL) 6 ″, višina vpenjala (H) 0,33″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,35″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,562″
  • Skupna dolžina (OAL): 6″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 3 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -9 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 0,33″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico