S1010K SWUBR-06 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za male, pozitivne trikotne obračalne rezalne ploščice WBMT

Št. art.: 3601805
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601805
EAN/GTIN 7291075065688
Številka proizvajalca 3601805
L-število L23990 172

Opis

Opis:

vrtalne palice, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 10 mm, Dmin delitev 11 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm, višina stebla (H) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 5,2 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WBMT 060101L
  • DMin, odcep 11 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -12 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 9 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico