S7 SWUBR-065 Stružni noži z vijačnim vpenjanjem za male, pozitivne trikotne obračalne rezalne ploščice WBMT

Št. art.: 3601276
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601276
EAN/GTIN 7291075093322
Številka proizvajalca 3601276
L-število L23990 1348

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/8 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 0,276″, skupna dolžina (OAL) 4 ″, višina vpenjala (H) 0,354″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,14″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): WBMT 52, 004 R
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 0,276″
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -13 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 0,937″
  • Višina vpenjala (H): 0,354″

Ustreznih izdelkov

Vstavki