SDJCR 1010F-07 Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem za 55°-obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3600884
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3600884
EAN/GTIN 7291075066166
Številka proizvajalca 3600884
L-število L23990 1931

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 80 mm, dolžina glave (LH) 11,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Širina funkcije (WF) 12 mm
  • Dolžina glave (levo) 11,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,35 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DC..0702
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 10 mm
  • Širina vpenjala (B) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico