Postaja za montažo in opremljanje, Za medosno razdaljo: 52/96

Št. art.: 358595 52/96
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za medosno razdaljo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 125 mm
Širina 125 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 358595 52/96
EAN/GTIN 4062406749231
Številka proizvajalca 358595 52/96

Opis

Izvedba:

Montažno postajo je mogoče montirati na delovno mizo z dvema vijakoma. Prek vpenjalnih čepov, npr. št. 363190, je mogoče na montažno postajo postaviti vpenjalo ali pripravo z medosno razdaljo 52/96 ali 80 ter jo zapreti in sprostiti s stranskim mostičkom. S tem se zagotovi optimiziran čas opremljanja in procesno varno vpenjanje obdelovancev oz. menjava vpenjalnih čeljusti.
  • Zapora in sprostitev brez orodja.
  • Krajši časi opremljanja.
  • Zagotavljanje varnosti pri delu.
  • Prijavljen patent.

Uporaba:

Za montažo in demontažo obdelovancev v vpenjalih ter za menjavo ali obračanje vpenjalnih čeljusti.

Primerno za:

Vpenjalo z medosno razdaljo 52/96 in 80, npr. Xtric št. 363000 in št. 363300.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico