HM90 EALD125-3MMT21-15JHP 90° končni rezkarji z nastavkom MULTI-MASTER z navojem HM90 AXCR 1505.

Št. art.: 3431341
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3431341
    EAN/GTIN 7291075489262
    Številka proizvajalca 3431341
    L-število L23980 3142

    Opis

    Opis:

    • Čelni frez z WSP
    • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 30 mm
    • Premer (DC/DCX): 31,75 mm
    • Število rezalnih teles (CICT): 3
    • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 14 mm
    • Površinska dolžina (OAL): 63 mm

    Lastnosti:

    • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 30 mm
    • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T21
    • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
    • Premer rezanja (DC): 31.75 mm
    • Premer rezanja (DC/DCX): 31.75 mm
    • Število rezalnih elementov (CICT): 3
    • Najvecja globina reza (APMX): 14 mm
    • Velikost pogona (DRVS): 24 mm
    • Funkcijska dolžina (LF): 39.9 mm
    • Identifikacija glavne plošcice (MIID): HM90 AXCR 150504R-P
    • Celotna dolžina (OAL): 63 mm
    • Najvecji kot nagiba (RMPX): 13 Degrees

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico