F3P 226-IQ IC908 Zamenljive ravne vrtalne glave s 3 utori za obdelavo ogljikovega in legiranega jekla (ISO P) in litega železa (ISO K).

Št. art.: 3427132
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3427132
    EAN/GTIN 7291075461923
    Številka proizvajalca 3427132
    L-število L24050 1309

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 22,6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22, kot 1. stopnje (SIG) 132 stopinj, dolžina rezalnika (LPR) 9,67 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 15 stopinj
    • Premer reza (DC) 22,6 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 7,86 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 132 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 1,81 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 9,67 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico