D3N 220-176-25.4R-8D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392313
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3392313
EAN/GTIN 7291075442724
Številka proizvajalca 3392313
L-število L24040 522

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,866″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22, skupna dolžina (OAL) 10.93″, uporabna dolžina (LU) 7,119″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,866″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,902″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,866″
  • Decimalni ekvivalent: 0,866″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 22
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 220-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 10.93″
  • Dolžina točke (PL): 0,185″
  • Štrleča dolžina (LPR): 8,732″
  • Uporabna dolžina (LU): 7,119″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico