D3N 220-066-25R-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3363134
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3363134
EAN/GTIN 7291075402230
Številka proizvajalca 3363134
L-število L24040 91

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 22 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 22, skupna dolžina (OAL) 167,82 mm, efektivna dolžina (LU) 70,69 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 220
  • Skupna dolžina (OAL) 167,82 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,69 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 111,62 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 70,69 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico