GIMT 808 IC8250 Sintrirane enostranske rezalne ploščice za struženje utorov in vdolbin

Št. art.: 3419683
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419683
EAN/GTIN 7291075486681
Številka proizvajalca 3419683
L-število L24100 369

Opis

Opis:

  • Rezalne ploščice za vrezovanje/struženje
  • Širina rezanja (CW): 8 mm

Lastnosti:

  • Najmanjši zunanji premer aksialnega utora (DAXN): 70 mm
  • Polmer vogala (RE): 0.8 mm
  • Širina rezanja (CW): 8 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico