GM D160-4DG-1.500K Rezkarji za utore za rezalne vložke s samodejnim vpenjanjem

Št. art.: 2301737
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CUT-GRIP
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2301737
    EAN/GTIN 7291075201451
    Številka proizvajalca 2301737
    L-število L24130 55

    Opis

    Opis:

    Slotters, rezanje globina največja (CDX) 1,53 ″, premer rezanja (DC) 6,3″, rezanje element Count (CICT) 10, rezanje Širina največja (CWX) 0,171″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,132 ″, debelina pesta (THUB) 0,126″, periferni efektivni rezalni rob štetje (ZEFP) 10

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Vrsta diska
    • Največja globina rezanja (CDX): 1,53″
    • Premer rezanja (DC): 6,3″
    • Število rezalnih elementov (CICT): 10
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,171″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,132″
    • Debelina pesta (THUB): 0,126″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): GIP 4,00
    • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 10
    • Največja vrtilna hitrost (RPMX): 500 vrt/min

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "CUT-GRIP" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico