SDJCR 06-2S Vpenjalno držalo z vijačnim vpenjanjem za 55°-obračalne rezalne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3419649
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3419649
    EAN/GTIN 7291075445022
    Številka proizvajalca 3419649
    L-število L23990 1781

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 5,9 ″, dolžina glave (LH) 0,42″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 5,9″
    • Funkcionalna širina (WF): 0,38″
    • Dolžina glave (levo): 0,42″
    • Premer vgrajenega kroga (IC): 1/4″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DC. 2
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): 0 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 3/8″
    • Širina vpenjala (B): 3/8″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico