DGN 1001J-D22 IC1010 Dvostranski rezalni vložki za vrez in odrez mehkih obdelovalnih materialov, za odrez cevi, majhnih premerov in tankostenskih komponent

Št. art.: 3419170
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3419170
EAN/GTIN 7291075483482
Številka proizvajalca 3419170
L-število L23940 2156

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni radij (RE) 0,1 mm, širina rezanja (CW) 1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 13,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Širina reza (CW) 1 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 13,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 22 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico