Samozatezne vrtalne glave 10-3/8

Št. art.: 341615 10-3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
248 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalna širina 0,5 mm - 10 mm
    Zunanji ⌀ 39 mm
    Dolžina odprte vrtalne glave 71 mm
    Dolžina zaprte vrtalne glave 83 mm
    Trn za rezkarje 3/8-24 col
    Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 341615 10-3/8
    EAN/GTIN 4062406087197
    Številka proizvajalca 341615 10-3/8

    Opis

    Izvedba:

    Industrijska izvedba
    Z notranjim navojem.
    Z varovanjem vpenjalne sile za udarne vrtalne stroje.

    Uporaba:

    Za stebrne vrtalne stroje.
    Za privitje na električne vrtalne stroje.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico