{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna širina | 0,5 mm - 10 mm | |
Zunanji ⌀ | 39 mm | |
Dolžina odprte vrtalne glave | 71 mm | |
Dolžina zaprte vrtalne glave | 83 mm | |
Trn za rezkarje | 1/2-20 col | |
Vrsta izdelka | Vrtalna glava (brez ključa) |
Številka izdelka | 341615 10-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406088408 | |
Številka proizvajalca | 341615 10-1/2 |