Samozatezne vrtalne glave 13-3/8

Št. art.: 341615 13-3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 2 mm - 13 mm
Zunanji ⌀ 43 mm
Dolžina odprte vrtalne glave 79 mm
Dolžina zaprte vrtalne glave 90 mm
Trn za rezkarje 3/8-24 col
Vrsta izdelka Vrtalna glava (brez ključa)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341615 13-3/8
EAN/GTIN 4062406088514
Številka proizvajalca 341615 13-3/8

Opis

Izvedba:

Industrijska izvedba
Z notranjim navojem.

Uporaba:

Za stebrne vrtalne stroje.
Za privitje na električne vrtalne stroje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico