P290 ACKT 1806PDR-FWW IC808 Enostranski vložki z dvema segmentnima glavnima rezalnima robovoma.

Št. art.: 3415615
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3415615
EAN/GTIN 7291075486292
Številka proizvajalca 3415615
L-število L23910 1385

Opis

Opis:

  • WSP za rezkanje
  • Dolžina rezalnega roba max (APMX): 18 mm
  • Dolžina rezalne ploščice (INSL): 18,5 mm
  • Delina rezalne ploščice (S): 6 mm
  • Širina rezalne ploščice (W1): 10,7 mm

Lastnosti:

  • Polmer vogala (RE): 1.2 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Ucinkovita dolžina rezalnega roba (LE): 16 mm
  • Najvecja globina reza (APMX): 18 mm
  • Dolžina vložka (INSL): 18.5 mm
  • Debelina vložka (S): 6 mm
  • Širina vložka (W1): 10.7 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico