FFQ4 SOMT 090412HP IC716 Kvadratne, enostranske obračalne rezilne ploščice s 4 rezalnimi robovi za rezkanje ob visokem pomiku

Št. art.: 3414183
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILL4FEED
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3414183
    EAN/GTIN 7291075451894
    Številka proizvajalca 3414183
    L-število L23970 459

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 8,6 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,8 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
    • Vstavljen rezalni vložek Kotnik (EPSR) 90 stopinj
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 8,6 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 3,8 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 1,4 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,4 mm/zob
    • Število rezalnih robov 4

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico