FFQ4 D032-04-M16-09 Stebelni rezkar za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT za enostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3323359
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILL4FEED
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3323359
EAN/GTIN 7291075386653
Številka proizvajalca 3323359
L-število L23980 42

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 29 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 60 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 29 mm
  • Vmesniki funkcije M16
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 17,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 25 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 35 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 090412 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 60 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 3,2 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj
  • Navor (TQ) 2 Nm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILL4FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico