VCGT 160402-AS IC1520 Rombične, pozitivne 35-stopinjske obračalne rezilne ploščice s 7-stopinjskim prostim kotom, visoko pozitivnim kotom odrezka in ostrimi rezalnimi robovi za obdelavo aluminija

Št. art.: 3414032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3414032
    EAN/GTIN 7291075445190
    Številka proizvajalca 3414032
    L-število L23950 341

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk AS, polmer vogala (RE) 0,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm, notranji premer (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer AS
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 16,6 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 4,4 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,25 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico