Garnitura čeljusti, 3-delna Standardna, za velikost vrtalne glave: 130

Št. art.: 341150 130
Nastavi ceno 3 kos (13,80 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vrtalne glave 130
Dolžina 29 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 341150 130
EAN/GTIN 4045197308443
Številka proizvajalca 106 0130 000 0
Proizvajalec Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Primerno za:

Vrtalna glava art. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Opomba:

Velikost vrtalne glave 100 = vpenjalno območje 1 mm.
Velikost vrtalne glave 130 = vpenjalno območje 13 mm.
Velikost vrtalne glave 160 = vpenjalno območje 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico