Garnitura čeljusti, 3-delna Standardna, za velikost vrtalne glave: 100

Št. art.: 341150 100
Nastavi ceno 3 kos (18,13 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vrtalne glave 100
Dolžina 26,5 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 341150 100
EAN/GTIN 4045197308436
Številka proizvajalca 106 0100 000 0

Opis

Primerno za:

Vrtalna glava art. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Opomba:

Velikost vrtalne glave 100 = vpenjalno območje 1 mm.
Velikost vrtalne glave 130 = vpenjalno območje 13 mm.
Velikost vrtalne glave 160 = vpenjalno območje 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico