Garnitura čeljusti, 3-delna Standardna, za velikost vrtalne glave: 160

Št. art.: 341150 160
Nastavi ceno 3 kos (15,70 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost vrtalne glave Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za velikost vrtalne glave 160
Dolžina 30 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 341150 160
EAN/GTIN 4045197308450
Številka proizvajalca 106 0160 000 0
Proizvajalec Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Opis

Primerno za:

Vrtalna glava art. 341000, 341250, 341120, 341122, 341125.

Opomba:

Velikost vrtalne glave 100 = vpenjalno območje 1 mm.
Velikost vrtalne glave 130 = vpenjalno območje 13 mm.
Velikost vrtalne glave 160 = vpenjalno območje 16 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico