MTSRH 091H23-2-N Končni rezkarji z odprtinami za hladilno tekočino za ploščice s spiralnim navojem

Št. art.: 3409895
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3409895
EAN/GTIN 7291075486063
Številka proizvajalca 3409895
L-število L24090 322

Opis

Opis:

  • Orodje za rezkanje navojev
  • Prmer, strojna stran (DCONMS): 1″
  • Coolant Thru (CSP)
  • Premer rezalnega roba (DC): 0,91″
  • Vseobsežna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Dolžina uporabe (LU): 2″.

Lastnosti:

  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 0.91″
  • Najvecja globina reza (APMX): 1.063″
  • Število zarez (NOF): 2
  • Celotna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Tip peclja Weldon
  • Vrsta navoja (TTP_DF2): INT
  • Uporabna dolžina (LU): 2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico