E90SP D32-04-W25-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3408195
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3408195
EAN/GTIN 7291075443158
Številka proizvajalca 3408195
L-število L23980 1443

Opis

Opis:

Frezalni stroj s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 4, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 9,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 95 mm, držalo Weldon, držalo Weldon, efektivna dolžina (LU) 32 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Premer (DC/DCX) 32 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 63 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SPMT 100404R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 95 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2 stopinj
  • Weldon gred
  • Efektivna dolžina (LU) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico