E90SP D1.50-05-W1.25-10 Stebelni rezkar za S/XPMT obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3408194
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3408194
EAN/GTIN 7291075444940
Številka proizvajalca 3408194
L-število L23980 2518

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 5, globina reza maksimum (APMX) 0,38″, skupna dolžina (OAL) 4-1/2 ″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 5
  • Največja globina reza (APMX): 0,38″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SPMT 100404 R-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/2″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1,5 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico