NQCH16-PCHLS-17-JHP Modularne zamenljive glave JETCUT z vijačnim vpenjanjem za rezalne vložke PENTA 17 za zarezovanje, odrezovanje in dolbljenje na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3397283
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397283
EAN/GTIN 7291075480078
Številka proizvajalca 3397283
L-število L23920 2750

Opis

Opis:

Držalo za orodje za rezanje, globina rezanja, max. (CDX) 4 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 0,25 mm, skupna višina (OAH) 24,5 mm, skupna dolžina (OAL) 29,8 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 0,25 mm
  • Višina odmika dna glave (HBH) 2 mm
  • Dolžina glave (levo) 17 mm
  • Skupna višina (OAH) 24,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 29,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico