NQCH12-Y-SVJCR-11S-JHP Modularne izmenljive glave JETCUT v osi Y z vijačnim vpenjanjem za 35° rombične ploščice s 7° prostim kotom, za uporabo na avtomatskih stružnicah z drsno glavo

Št. art.: 3397185
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397185
EAN/GTIN 7291075486933
Številka proizvajalca 3397185
L-število L23990 2054

Opis

Opis:

  • Orodje za struženje s WSP
  • Dolžina glave (LH): 20 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 34,3 mm

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcionalna širina (WF): 12.15 mm
  • Dolžina glave (LH): 20 mm
  • Premer vpisanega kroga (IC): 6.35 mm
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): VC 1103
  • Celotna dolžina (OAL): 34.3 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico