SPMT 1004R15T-FF IC5600 Vložek s 4 rezalnimi robovi za rezkanje s hitrim podajanjem

Št. art.: 3396072
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3396072
EAN/GTIN 7291075483079
Številka proizvajalca 3396072
L-število L23910 1100

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 6 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,56 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 6 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,56 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 1,4 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,1 mm/zob

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse