THQL 16-D16 Držalo za orodje za odrezovanje in zarezovanje, za mini nosilce rezil SELF-GRIP (SGAQ), primerno za avtomate za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3393820
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SWISSGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393820
EAN/GTIN 7291075440799
Številka proizvajalca 3393820
L-število L23920 2455

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 20,5 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 89 mm
  • Skupna višina (OAH) 20,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 16 mm

Iz iste serije "SWISSGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico