SGAQ D10-0.8 Nosilec rezila SELF-GRIP za odrezovanje in zarezovanje, primerno za avtomate za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3379275
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SWISSGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3379275
EAN/GTIN 7291075440850
Številka proizvajalca 3379275
L-število L23920 416

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezavanje, skupna višina (OAH) 11,5 mm, skupna dolžina (OAL) 21,8 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 0,68 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Skupna višina (OAH) 11,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 21,8 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 10 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SWISSGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico