GFT 0.8J-0.1 IC1028 Enostranski, ozki rezalni vložki za odrezovanje, zarezovanje in rezkanje utorov mehkih materialov odrezkov

Št. art.: 3337188
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3337188
EAN/GTIN 7291075389340
Številka proizvajalca 3337188
L-število L23930 578

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, širina rezanja (CW) 0,8 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Širina reza (CW) 0,8 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico