GFT 0.8J-0.1 IC1008 Enostranski, ozki rezalni vložki za odrezovanje, zarezovanje in rezkanje utorov mehkih materialov odrezkov

Št. art.: 3337186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3337186
    EAN/GTIN 7291075389326
    Številka proizvajalca 3337186
    L-število L23930 586

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice za brušenje/struženje, širina rezanja (CW) 0,8 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer J
    • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
    • Širina reza (CW) 0,8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico