SGAQ D16-1.0 Nosilec rezila SELF-GRIP za odrezovanje in zarezovanje, primerno za avtomate za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3379272
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SWISSGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3379272
EAN/GTIN 7291075440829
Številka proizvajalca 3379272
L-število L23920 1998

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezavanje, skupna višina (OAH) 11,5 mm, skupna dolžina (OAL) 21,8 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 0,85 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Skupna višina (OAH) 11,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 21,8 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SWISSGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.