SBTT-16ER-0-JHP Vijačna zapora JETCUT Modularne glave pritrdijo ISO rezalne vložke za rezanje na vijake za hrbtno obdelavo na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3393525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SWISSTURN-BACK MACHINING
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393525
EAN/GTIN 7291075488852
Številka proizvajalca 3393525
L-število L24090 341

Opis

Opis:

  • Orodja za struženje s WSP
  • Dolžina funkcije (LF): 31 mm
  • Dolžina krone (LPR): 41 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 45 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 31 mm
  • Izstopajoca dolžina (LPR): 41 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SWISSTURN-BACK MACHINING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico