SBTTA-16ER-3-JHP Vijačna blokada JETCUT Modularne glave vgradijo ISO rezalne vložke za navojno obdelavo na strojih švicarskega tipa

Št. art.: 3393564
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SWISSTURN-BACK MACHINING
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393564
EAN/GTIN 7291075488920
Številka proizvajalca 3393564
L-število L24090 329

Opis

Beskrivning:

  • General Indexable Turning Tools
  • Functional Length (LF): 31 mm
  • Protruding Length (LPR): 41 mm

Kännetecken:

  • Body Diameter (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 31 mm
  • Protruding Length (LPR): 41 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico