SBTT-16ER-3-JHP Vijačna zapora JETCUT Modularne glave vgradijo ISO vložke za navojno rezanje za hrbtno obdelavo na švicarskih strojih

Št. art.: 3393522
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija SWISSTURN-BACK MACHINING
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3393522
EAN/GTIN 7291075488845
Številka proizvajalca 3393522
L-število L24090 342

Opis

Opis:

  • Orodja za struženje s WSP
  • Dolžina delovanja (LF): 31 mm
  • Dolžina krone (LPR): 41 mm

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 45 mm
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Funkcijska dolžina (LF): 31 mm
  • Izstopajoca dolžina (LPR): 41 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SWISSTURN-BACK MACHINING" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico