• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

D3N 160-128-20A-8D Telo svedra za trirezilne zamenljive vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3392180
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3392180
EAN/GTIN 7291075440546
Številka proizvajalca 3392180
L-število L24040 897

Opis

Opis:

Modularna vrtalna telesa, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 20 mm, rezalni premer (DC) 16 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 16, skupna dolžina (OAL) 211,3 mm, efektivna dolžina (LU) 131,44 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 25 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 16
  • Razpon L/D 8 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 160­IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 211,3 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,44 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 161,25 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 131,44 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico