D3N 200-160-25A-8D Telo svedra za trirezilne zamenljive vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3391703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3391703
EAN/GTIN 7291075440454
Številka proizvajalca 3391703
L-število L24040 874

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20, skupna dolžina (OAL) 257,2 mm, efektivna dolžina (LU) 164,32 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20
  • Razpon L/D 8 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 200-IQ
  • Skupna dolžina (OAL) 257,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,32 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 201,24 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 164,32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico