{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 | M4,5 − M6 | |
za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 | M8 | |
za ⌀ navoja držala d2 | 6 mm | |
za 4-kotnik K1 | 4,9 mm | |
za vpenjalno dolžino l1 | 26 mm | |
Podaljšek ⌀ D3 | 7 mm | |
Podaljšek ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Podaljšek K2 | 5,5 mm | |
Podaljšek L2 | 60 mm | |
Podaljšek L3 | 130 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 338435 4 | |
EAN/GTIN | 4067263110316 | |
Številka proizvajalca | 338435 4 |