Navojni sveder (podaljšek) z notranjim hlajenjem, Tip: 13

Št. art.: 338435 13
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 374/376 M22 − M24
za ⌀ navoja držala d2 18 mm
za 4-kotnik K1 14,5 mm
za vpenjalno dolžino l1 43 mm
Podaljšek ⌀ D3 18 mm
Podaljšek ⌀ D4 26 mm
Podaljšek K2 14,5 mm
Podaljšek L2 100 mm
Podaljšek L3 200 mm
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 338435 13
EAN/GTIN 4067263110491
Številka proizvajalca 338435 13

Opis

Izvedba:

  • Dolga oz. zelo dolga izvedba.
  • Sprednji del podaljška je izdelan kot vpenjalna stročnica. Z ročnim zatezanjem narebričene vpenjalne matice vpenjalna stročnica vpne navojni sveder.
  • Prenos vrtilnega momenta prek 4-kotnika.
  • Zadnji del podaljška ustreza DIN, da se podaljšek lahko vpne v hitrovpenjalne vložke za navojne svedre ali ER-vpenjalne stročnice z notranjim 4-kotnikom.

Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva.

Uporaba:

Za vrezovanje navoja na nedostopnih mestih, kot so npr. globoko ležeče odprtine, prekinitve, moteči robovi na napravah, izjemno globoko ležečih notranjih navojih ali neposredno na stenah odlitka.

Opomba:

Alternativna šestkotna vpenjalna stročnica za fiksiranje navojnega svedra je na voljo po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico