Opis:
Končni rezkarji s WSP, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 24 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezkarjev (CICT) 6, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,6 mm, skupna dolžina (OAL) 47 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 24 mm
- Vmesniki funkcije T15
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 20,6 mm
- Premer (DC/DCX) 25 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 6
- Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
- Velikost pogona (DRVS) 20 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 30 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFT3 WXMT 030206 T.
- Skupna dolžina (OAL) 47 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 1,5 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,5 Nm