FFT3 WXMT 030206T IC808 Mala enostranska rezkalna obračalna rezilna ploščica Trigon za rezkanje z velikim pomikom

Št. art.: 3343670
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MICRO3FEED
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3343670
EAN/GTIN 7291075392708
Številka proizvajalca 3343670
L-število L23970 177

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,6 mm, premer notranjega kroga (IC) 4,2 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 4,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,6 mm
  • Premer Incircle (IC) 4,2 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 4,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,8 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,2 mm/zob
  • Število rezalnih robov 3

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MICRO3FEED" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico